RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8918 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189185
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.175 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075949
Sonepar Artikelnummer
121228852
Hersteller Artikelnummer
33189185
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8918-5200x18x1,25-10-14-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189185
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.175 kg
Verwendung für: Mittelstarke bis starke Bleche von 2,0 - 10,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von Ø 10,0 - 150,0 mm. Müheloser, feiner Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.


