RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8924 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189245
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075987
Sonepar Artikelnummer
121228853
Hersteller Artikelnummer
33189245
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8924-5150x18x1,25-6-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189245
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.088 kg
Verwendung für: Konstruktionsholz, Sperrholz und Kunststoffe von 6,0 - 100,0 mm, Holzwand bis 75,0 mm, Spanplatten und MDF von 6,0 - 60,0 mm. Speziell für Tauchschnitte geeignet. Zahnung geschränkt und geschliffen.


