RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8928 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189285
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140075994
Sonepar Artikelnummer
121228854
Hersteller Artikelnummer
33189285
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8928-5225x18x0,9-10-14-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189285
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.150 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 175,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3,0 - 10,0 mm und Kunststoffprofile von Ø 3,0 - 175,0 mm. Flexibler, bündiger Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.


