RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8929 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189295
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076007
Sonepar Artikelnummer
121228855
Hersteller Artikelnummer
33189295
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8929-5300x18x1,25-10-14-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189295
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.280 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 250,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3,0 - 10,0 mm und Kunststoffprofile von Ø 3,0 - 250,0 mm. Zahnung geschränkt und gefräst.


