RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8933 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189335
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076533
Sonepar Artikelnummer
121225178
Hersteller Artikelnummer
33189335
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8933-5225x18x1,25-10-14-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189335
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.230 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln, Metall und Spanplatten von 10,0 - 250,0 mm Materialstärke, Gasbeton von 10,0 - 250,0 mm, Kunststoffe / GFK und Profile von 5,0 - 60,0 mm. Zahnung geschränkt und gefräst.


