RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8936 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189365
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076571
Sonepar Artikelnummer
121228856
Hersteller Artikelnummer
33189365
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8936-5225x18x1,25-6-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189365
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.200 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall, Spanplatten von 10,0 - 175,0 mm Materialstärke, Kunststoffprofile von Ø 5,0 - 175,0 mm, massive Kunststoffe / GFK von 8,0 - 50,0 mm. Zahnung geschränkt und gefräst.


