RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8937 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189375
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140076656
Sonepar Artikelnummer
121225179
Hersteller Artikelnummer
33189375
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8937-5300x18x1,25-6-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189375
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.250 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln, Metall und Spanplatten von 10,0 - 250,0 mm Materialstärke, Gasbeton von 10,0 - 250,0 mm, Kunststoffe / GFK und Profile von 5,0 - 60,0 mm. Zahnung geschränkt und gefräst.


