RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8940 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189405
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140138347
Sonepar Artikelnummer
121225180
Hersteller Artikelnummer
33189405
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8940-5150x18x0,9-8-14-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189405
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.100 kg
Verwendung für: Dünne bis starke Bleche von 1,0 - 8,0 mm Materialstärke, dünne bis kräftige Profile von Ø 5,0 - 100,0 mm. Zahnung geschränkt und gefräst


