RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8943 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189435
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140138378
Sonepar Artikelnummer
121225181
Hersteller Artikelnummer
33189435
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8943-5200x18x1,25-6-12-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189435
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.170 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall, Spanplatten von 5,0 - 150,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Aluprofile von 3,0 - 18,0 mm, Kunststoffe / GFK und Profile von Ø 5,0 - 150,0 mm. Zahnung geschränkt und gefräst.


