RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8944 HCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189445
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140138385
Sonepar Artikelnummer
121225182
Hersteller Artikelnummer
33189445
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8944-5200x18x1,25-6-10-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189445
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.155 kg
Verwendung für: Konstruktionsholz, Sperrholz und Kunststoffe von 6,0 - 150,0 mm, Holzwand bis 175,0 mm, Spanplatten und MDF von 6,0 - 60,0 mm. Zahnung geschränkt und geschliffen.


