RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8945 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189455
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140138392
Sonepar Artikelnummer
121225183
Hersteller Artikelnummer
33189455
Hersteller Typ
SAS-Set5tlg-8945-5225x18x0,9-10-TPI
Hersteller Artikel Nr.:
33189455
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.150 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln und Metall von 5,0 - 175,0 mm Materialstärke, Metallbleche, Rohre, Aluprofile von 3,0 - 12,0 mm und für Palettenreparatur. Flexibler, bündiger Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.


