RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8985 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189855
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140138408
Sonepar Artikelnummer
121229791
Hersteller Artikelnummer
33189855
Hersteller Typ
Demolitionblatt-6''-/-150mm-6-Tpi-(5-St)
Hersteller Artikel Nr.:
33189855
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.170 kg
Verwendung für: Holz mit Nägeln, Metall, Spanplatten von 10,0 - 100,0 mm Materialstärke, Kunststoffprofile von Ø 5,0 - 100,0 mm, massive Kunststoffe / GFK von 8,0 - 50,0 mm, Fensterrahmen aus Holz und Metall. Speziell für Tauchschnitte geeignet. Zahnung geschränkt und gefräst.


