RUKO - Säbelsägeblatt RUKO 8989 HSS-Bimetall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33189895
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 82029920
Gewicht - 0.408 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140090553
Sonepar Artikelnummer
121230159
Hersteller Artikelnummer
33189895
Hersteller Typ
Demolitionblatt-9''-/-225mm-8-10-Tpi-(5-S
Hersteller Artikel Nr.:
33189895
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.408 kg
Verwendung für: Platten von 4,0 - 12,0 mm, massive Rohre und Profile von Ø 20,0 - 175,0 mm. Ideal für Rohrschneidevorrichtung und Rettungs-/ Abbrucharbeiten. Kraftvoller und grober Schnitt. Zahnung geschränkt und gefräst.


