RUKO - Sanitär-Reparatur-Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS für zylindrisches Rohrgewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245059
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 2.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140111722
Sonepar Artikelnummer
121226014
Hersteller Artikelnummer
245059
Hersteller Typ
Gewindewerkzeugsatz-Sanitär-Reparatur
Hersteller Artikel Nr.:
245059
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
2.140 kg
6 Einschnittgewindebohrer G/Rp ≈ DIN 5157 HSS geschliffenG/Rp 1/8'' x 28 - G/Rp 1/4'' x 19 - G/Rp 3/8'' x 19 - G/Rp 1/2'' x 14 - G/Rp 3/4'' x 14 - G/Rp 1'' x 11+ 6 Sechskant-Schneidmutter G DIN 382 HSS geschliffen G 1/8'' x 28 - G 1/4'' x 19 - G 3/8'' x 19 - G 1/2'' x 14 - G 3/4'' x 14 - G 1'' x 11+ 1 Schneidpaste 50 g. 13-teiliger Sanitär-Reparatur-Gewindeschneidwerkzeug-Satz