RUKO - Schneideisen BSW 22568 HSS, geschliffen, Ø1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247114
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.365 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140045782
Sonepar Artikelnummer
121229864
Hersteller Artikelnummer
247114
Hersteller Typ
SCE-DIN223-1-1/4''x7-BSW
Hersteller Artikel Nr.:
247114
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.365 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser 1 1/4'' Steigung 7 Gänge pro Gänge pro Zoll


