RUKO - Schneideisen BSW 22568 HSS, geschliffen, Ø1 3/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247134
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 1.081 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140045829
Sonepar Artikelnummer
121229867
Hersteller Artikelnummer
247134
Hersteller Typ
SCE-DIN223-1-3/4''x5-BSW
Hersteller Artikel Nr.:
247134
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
1.081 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser 1 3/4'' Steigung 5 Gänge pro Gänge pro Zoll


