RUKO - Schneideisen BSW DIN EN 22568 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247010
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.242 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140045768
Sonepar Artikelnummer
121229912
Hersteller Artikelnummer
247010
Hersteller Typ
SCE-DIN223-1''x8-BSW
Hersteller Artikel Nr.:
247010
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.242 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser 1'' Steigung 8 Gänge pro Gänge pro Zoll


