RUKO - Schneideisen BSW DIN EN 22568 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247038
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140045690
Sonepar Artikelnummer
121229918
Hersteller Artikelnummer
247038
Hersteller Typ
SCE-DIN223-3/8''x16-BSW
Hersteller Artikel Nr.:
247038
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.036 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser 3/8'' Steigung 16 Gänge pro Gänge pro Zoll


