RUKO - Schneideisen DIN EN 24231 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240018
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140025494
Sonepar Artikelnummer
121230007
Hersteller Artikelnummer
240018
Hersteller Typ
SCE-DIN5158-G1/8''x28
Hersteller Artikel Nr.:
240018
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.039 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser G 1/8'' Steigung 28 Gänge pro Gänge pro Zoll


