RUKO - Schneideisen M DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØM10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140025302
Sonepar Artikelnummer
121226207
Hersteller Artikelnummer
238100
Hersteller Typ
SCE-M10x1,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
238100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.027 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M10 Steigung 1,50 mm


