RUKO - Schneideisen M DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237020
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140045508
Sonepar Artikelnummer
121226155
Hersteller Artikelnummer
237020
Hersteller Typ
SCE-DIN223-M2x0,4mm
Hersteller Artikel Nr.:
237020
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.006 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M2 Steigung 0,40 mm


