RUKO - Schneideisen M DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØM4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238040
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140025265
Sonepar Artikelnummer
121226203
Hersteller Artikelnummer
238040
Hersteller Typ
SCE-M4x0,7mm
Hersteller Artikel Nr.:
238040
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.028 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M4 Steigung 0,70 mm


