RUKO - Schneideisen M DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØM45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237450
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.890 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140128607
Sonepar Artikelnummer
121226199
Hersteller Artikelnummer
237450
Hersteller Typ
SCE-DIN223-M45x4,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
237450
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.890 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M45 Steigung 4,50 mm


