RUKO - Schneideisen M DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØM6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238060
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140025289
Sonepar Artikelnummer
121226205
Hersteller Artikelnummer
238060
Hersteller Typ
SCE-M6x1,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
238060
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.030 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M6 Steigung 1,00 mm


