RUKO - Schneideisen M DIN EN 22568 HSS-Linksgewinde, geschliffen, ØM8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237080LI
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140101839
Sonepar Artikelnummer
121226170
Hersteller Artikelnummer
237080LI
Hersteller Typ
SCE-DIN22568-HSS-60°-M8x1,25mm-links
Hersteller Artikel Nr.:
237080LI
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.022 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M8 Steigung 1,25 mm


