RUKO - Schneideisen M DIN EN 22568 HSSE-Co5, geschliffen, ØM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237020E
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140113924
Sonepar Artikelnummer
121226156
Hersteller Artikelnummer
237020E
Hersteller Typ
SCE-DIN22568-HSSCo-60°-M2x0,40mm
Hersteller Artikel Nr.:
237020E
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.004 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser M2 Steigung 0,40 mm


