RUKO - Schneideisen MF DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØMF 20x1,25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239203
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.105 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140213839
Sonepar Artikelnummer
121226124
Hersteller Artikelnummer
239203
Hersteller Typ
SCE-DIN223-MF20x1,25mm
Hersteller Artikel Nr.:
239203
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.105 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser MF 20 Steigung 1,25 mm


