RUKO - Schneideisen MF DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØMF 22x2,00mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239222
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.173 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140096357
Sonepar Artikelnummer
121226127
Hersteller Artikelnummer
239222
Hersteller Typ
SCE-DIN223-MF22x2,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
239222
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.173 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser MF 22 Steigung 2,00 mm


