RUKO - Schneideisen MF DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØMF 24x2,00mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239241
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.183 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140096371
Sonepar Artikelnummer
121226129
Hersteller Artikelnummer
239241
Hersteller Typ
SCE-DIN223-MF24x2,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
239241
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.183 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser MF 24 Steigung 2,00 mm


