RUKO - Schneideisen MF DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØMF 48x1,50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239480
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.587 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140128669
Sonepar Artikelnummer
121226147
Hersteller Artikelnummer
239480
Hersteller Typ
SCE-DIN223-MF48x1,5mm
Hersteller Artikel Nr.:
239480
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.587 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser MF 48 Steigung 1,50 mm


