RUKO - Schneideisen MF DIN EN 22568 HSS, geschliffen, ØMF 8x0,75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 239080
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140025371
Sonepar Artikelnummer
121226095
Hersteller Artikelnummer
239080
Hersteller Typ
SCE-DIN223-MF8x0,75mm
Hersteller Artikel Nr.:
239080
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.021 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser MF 8 Steigung 0,75 mm


