RUKO - Schneideisen UNC DIN EN 22568 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240058UNC
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140068453
Sonepar Artikelnummer
121229971
Hersteller Artikelnummer
240058UNC
Hersteller Typ
SCE-DIN22568-HSS-60°-5/8''
Hersteller Artikel Nr.:
240058UNC
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.140 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser 5/8'' Steigung 11 Gänge pro Gänge pro Zoll


