RUKO - Schneideisen UNF DIN EN 22568 HSS, geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240916UNF
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82074030
Gewicht - 0.077 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140068552
Sonepar Artikelnummer
121229997
Hersteller Artikelnummer
240916UNF
Hersteller Typ
SCE-DIN22568-HSS-60°-9/16''
Hersteller Artikel Nr.:
240916UNF
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82074030
Gewicht:
0.077 kg
Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² und Schneideisen aus 5% kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSSE-Co 5) für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durchmesser 9/16'' Steigung 18 Gänge pro Gänge pro Zoll


