Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Schneidöl-Konzentrat 1 L Flasche

kopierenkopieren
RUKO - Schneidöl-Konzentrat 1 L Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101034

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34039900

  • Gewicht - 1.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140291066

Sonepar Artikelnummer

121229745

Hersteller Artikelnummer

101034

Hersteller Typ

SOK-1-ltr-Flasche

Hersteller Artikel Nr.:

101034

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

1.080 kg

Hervorragende Schmier- und Kühlwirkung. Erhöht die Werkzeugstandzeit durch ausgezeichnete Schmierfähigkeit auch bei niedriger Konzentration. Transparente Lösung klebt nicht, verhindert Korrosion, unbehinderte Sicht auf Maschine, Für alle gängigen Metallbearbeitungsverfahren in unlegierten und legierten Stählen, beim Gewindeschneiden, Reiben, Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen und Schleifen. Bor- und Aminfrei. Anwendungskonzentration in Wasser je nach Arbeitsvorgang: 5 % - 15 %. Werkstück und Werkzeug. Hautfreundlich, frei von Formaldehyd, Schwefel und Natriumnitrit, biostabil, entspricht TRGS 611. Bor- und Aminfrei. Anwendungskonzentration in Wasser je nach Arbeitsvorgang: 5 % - 15 %.