RUKO - Schneidpaste 20 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101035
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34039900
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140032683
Sonepar Artikelnummer
121229444
Hersteller Artikelnummer
101035
Hersteller Typ
SCP-20ml-RU-Booklet
Hersteller Artikel Nr.:
101035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.050 kg
Hochleistungsschneidpaste mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. Erhöht die Werkzeugstandzeit auch bei harten und spröden Werkstoffen. Hohe Wärmebeständigkeit sorgt auch bei hohen Temperaturen für eine gute Schmierung und Kühlung. Gute Haftfähigkeit verbessert die Schmierung. Für alle gängigen Metallbearbeitungsverfahren wie Gewindeschneiden, Reiben, Sägen, Bohren, Senken, Entgraten, Drehen, Stanzen und Fräsen.