RUKO - Schneidpaste 40 ml mit RUKO Booklet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101021
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34039900
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140000859
Sonepar Artikelnummer
121095713
Hersteller Artikelnummer
101021
Hersteller Typ
SCHNEIDPASTE
Hersteller Artikel Nr.:
101021
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.080 kg
Für alle gängigen Metallbearbeitungsverfahren wie Gewindeschneiden, Reiben, Sägen, Bohren, Senken, Entgraten, Drehen, Stanzen und Fräsen. Hochleistungsschneidpaste mit hervorragender Trenn- und Kühlwirkung. Erhöht die Werkzeugstandzeit auch bei harten und spröden Werkstoffen. Hohe Wärmebeständigkeit sorgt auch bei hohen Temperaturen für eine gute Schmierung und Kühlung. Gute Haftfähigkeit verbessert die Schmierung.