RUKO - Schraublochstanzen mit 3-Punkt-Anschnitt + Kugellager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109550K
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 0.715 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140009357
Sonepar Artikelnummer
121227692
Hersteller Artikelnummer
109550K
Hersteller Typ
SLS-SPS-vap.-55,0mm-Kugellager
Hersteller Artikel Nr.:
109550K
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.715 kg
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Das Kugellager macht die Handhabung noch leichter und schneller. Der Kraftaufwand wird um ca. 67 % verringert. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. Stempel: 3-Punkt-Anschnitt, Werkstoff: Spezialstahl, Zugschraube: metrisches Feingewinde, ab MF 10.


