RUKO - Schraublochstanzen-Satz im Kunststoffkoffer - 12 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109008
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 3.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140080035
Sonepar Artikelnummer
121227745
Hersteller Artikelnummer
109008
Hersteller Typ
SLS-Set-4
Hersteller Artikel Nr.:
109008
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.071 kg
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. 12-teiliger Schraublochstanzen-Satz 7 Schraublochstanzen Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) - 40,5 (M 40) - 50,5 (M 50) + 63,5 mm (M 63) + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2 + 1 Schneidpaste 30 g + 1 Zugschraube MF 10 x 1,0 x 45 + 1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x 55 + 1 Zugschraube MF 16 x 1,5 x 60. 12-teiliger Schraublochstanzen-Satz 7 Schraublochstanzen + 1 Blechschälbohrer + 1 Schneidpaste + 3 Zugschrauben


