RUKO - Schraublochstanzen-Satz im Kunststoffkoffer - 13 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109003
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140008404
Sonepar Artikelnummer
121227740
Hersteller Artikelnummer
109003
Hersteller Typ
SLS-Set-2
Hersteller Artikel Nr.:
109003
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.500 kg
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. 13-teiliger Schraublochstanzen-Satz 8 Schraublochstanzen Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) - 37,0 (PG 29) - 47,0 (PG 36) + 54,0 mm (PG 42) + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2 + 1 Schneidpaste 30 g + 1 Zugschraube MF 10 x 1,0 x 45 + 1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x 55 + 1 Zugschraube MF 16 x 1,5 x 60. 13-teiliger Schraublochstanzen-Satz 8 Schraublochstanzen + 1 Blechschälbohrer + 1 Schneidpaste + 3 Zugschrauben


