RUKO - Schraublochstanzen-Satz mit kompakter Handhydraulikstanze im Kunststoffkoffer - 12 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109009
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 4.948 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140080059
Sonepar Artikelnummer
121227747
Hersteller Artikelnummer
109009
Hersteller Typ
SLS-Set-5-m.Hydraulik
Hersteller Artikel Nr.:
109009
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.948 kg
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. 12-teiliger Schraublochstanzen-Satz mit kompakter Handhydraulikstanze 1 kompakte Handhydraulikstanze komplett + 6 Schraublochstanzen Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) - 40,5 (M 40) + 50,5 mm (M 50) + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2 + 1 Schneidpaste 30 g + 1 Distanzbuchse + 1 Adapterschraube MF 10 x 1,0 Aufnahme 3/4'' UNF + 1 Adapterschraube MF 12 x 1,5 Aufnahme 3/4'' UNF + 1 Adapterschraube MF 16 x 1,5 Aufnahme 3/4'' UNF Zugkraft 50 kN. 12-teiliger Schraublochstanzen-Satz mit kompakter Handhydraulikstanze


