RUKO - Schraublochstanzen-Satz mit kompakter Handhydraulikstanze im Kunststoffkoffer - 14 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109004
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 5.296 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140008428
Sonepar Artikelnummer
121227742
Hersteller Artikelnummer
109004
Hersteller Typ
SLS-Set-6-m.Hydraulik
Hersteller Artikel Nr.:
109004
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
5.296 kg
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. 14-teiliger Schraublochstanzen-Satz mit kompakter Handhydraulikstanze 1 kompakte Handhydraulikstanze komplett + 8 Schraublochstanzen Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) - 37,0 (PG 29) - 47,0 (PG 36) + 54,0 mm (PG 42) + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2 + 1 Schneidpaste 30 g + 1 Distanzbuchse + 1 Adapterschraube MF 10 x 1,0 Aufnahme 3/4'' UNF + 1 Adapterschraube MF 12 x 1,5 Aufnahme 3/4'' UNF + 1 Adapterschraube MF 16 x 1,5 Aufnahme 3/4'' UNF Zugkraft 50 kN. 14-teiliger Schraublochstanzen-Satz mit kompakter Handhydraulikstanze 1 kompakte Handhydraulikstanze komplett


