RUKO - Schraublochstanzen-Satz mit Kugellager im Kunststoffkoffer - 10 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109006K
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 1.736 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140087126
Sonepar Artikelnummer
121227744
Hersteller Artikelnummer
109006K
Hersteller Typ
SLS-Set-3-m.Kugellager
Hersteller Artikel Nr.:
109006K
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.736 kg
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Das Kugellager macht die Handhabung noch leichter und schneller. Der Kraftaufwand wird um ca. 67 % verringert. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. 10-teiliger Schraublochstanzen-Satz 5 Schraublochstanzen Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) + 40,5 mm (M 40) + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 2 + 1 Schneidpaste 30 g + 1 Zugschraube MF 10 x 1,0 x 45 + 1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x 55 + 1 Zugschraube MF 16 x 1,5 x 60. 10-teiliger Schraublochstanzen-Satz 5 Schraublochstanzen + 1 Blechschälbohrer + 1 Schneidpaste + 3 Zugschrauben


