RUKO - Schraublochstanzen-Satz mit Kugellager im Kunststoffkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109002K
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 1.690 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140008381
Sonepar Artikelnummer
121227739
Hersteller Artikelnummer
109002K
Hersteller Typ
SLS-Set-1-Kugellager
Hersteller Artikel Nr.:
109002K
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.690 kg
Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Das Kugellager macht die Handhabung noch leichter und schneller. Der Kraftaufwand wird um ca. 67 % verringert. Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen. 11-teiliger Schraublochstanzen-Satz 6 Schraublochstanzen Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) + 32,0 mm + 1 Blechschälbohrer HSS Gr. 1 + 1 Schneidpaste 30 g + 2 Zugschrauben MF 10 x 1,0 x 45 + 1 Zugschraube MF 12 x 1,5 x 55. 11-teiliger Schraublochstanzen-Satz 6 Schraublochstanzen + 1 Blechschälbohrer + 1 Schneidpaste + 3 Zugschrauben


