Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Schweißpunktbohrer Fast Cut Hartmetall AlTiN, Ø6mm, L=66mm

kopierenkopieren
RUKO - Schweißpunktbohrer Fast Cut Hartmetall AlTiN, Ø6mm, L=66mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101107HM

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.036 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140119063

Sonepar Artikelnummer

121228754

Hersteller Artikelnummer

101107HM

Hersteller Typ

SPF-FCut-HM-AlTiN-6,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

101107HM

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.036 kg

Extra stabile Konstruktion für schwierige Bohrbedingungen mit der Handbohrmaschine. Besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke. Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. Zum Boh­­ren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten. Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 66,0 mm