Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Schweißpunktbohrer Fast Cut HSSE-Co 5, Ø8mm, L=80mm

kopierenkopieren
RUKO - Schweißpunktbohrer Fast Cut HSSE-Co 5, Ø8mm, L=80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101108

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140002082

Sonepar Artikelnummer

121228756

Hersteller Artikelnummer

101108

Hersteller Typ

SPF-FCut-HSSCo-8,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

101108

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.030 kg

Extra stabile Konstruktion für schwierige Bohrbedingungen mit der Handbohrmaschine. Besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke. Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. Zum Boh­­ren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten. Durchmesser 8,0 mm Gesamtlänge 80,0 mm