Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Schweißpunktbohrer Fast Cut HSSE-Co 5 TiCN, Ø10mm, L=88mm

kopierenkopieren
RUKO - Schweißpunktbohrer Fast Cut HSSE-Co 5 TiCN, Ø10mm, L=88mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101114TC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.048 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140108012

Sonepar Artikelnummer

121228723

Hersteller Artikelnummer

101114TC

Hersteller Typ

SPF-FCut-HSSCo-TiCN-10,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

101114TC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.048 kg

Extra stabile Konstruktion für schwierige Bohrbedingungen mit der Handbohrmaschine. Besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke. Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. Zum Boh­­ren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten. Durchmesser 10,0 mm Gesamtlänge 88,0 mm