Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Schweißpunktbohrer Fast Cut HSSE-Co 5 TiCN, Ø6mm, L=66mm

kopierenkopieren
RUKO - Schweißpunktbohrer Fast Cut HSSE-Co 5 TiCN, Ø6mm, L=66mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101107TC

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140127020

Sonepar Artikelnummer

121228755

Hersteller Artikelnummer

101107TC

Hersteller Typ

SPF-FCut-HSSCo-TiCN-6,0mm

Hersteller Artikel Nr.:

101107TC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.015 kg

Extra stabile Konstruktion für schwierige Bohrbedingungen mit der Handbohrmaschine. Besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke. Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen. Zum Boh­­ren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten. Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 66,0 mm