Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUKO - Schweißpunktfräser HSS, Ø9,6 mm, L=72mm

kopierenkopieren
RUKO - Schweißpunktfräser HSS, Ø9,6 mm, L=72mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101101

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075060

  • Gewicht - 0.022 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007140001962

Sonepar Artikelnummer

121228748

Hersteller Artikelnummer

101101

Hersteller Typ

SPF-HSS-9,6x72mm-kpl.

Hersteller Artikel Nr.:

101101

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.022 kg

Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen. Die Fräser sind beidseitig schneidend und auswechselbar. Die Frästiefe ist durch eine Schraube einstellbar. Keine Deformierung des Bleches. Rationelles und schnelles Arbeiten. Durchmesser 9,6 mm Gesamtlänge 72,0 mm