RUKO - Schweißpunktfräser-Sondersatz - 9 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101104M
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140002020
Sonepar Artikelnummer
121228752
Hersteller Artikelnummer
101104M
Hersteller Typ
SPF-Set9tlg-HSSCo
Hersteller Artikel Nr.:
101104M
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.074 kg
Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen. Die Fräser sind beidseitig schneidend und auswechselbar. Die Frästiefe ist durch eine Schraube einstellbar. Keine Deformierung des Bleches. Rationelles und schnelles Arbeiten. 1 Schweißpunktfräser, komplett + 5 Fräskronen + 2 Zentrierstifte + 1 Fast Cut HSSE-Co 5 Ø 8,0 mm