RUKO - SDS-plus Hammerbohrer mit 2 Schneiden in Kunstoffverpackung, Ø6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211060K
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82075030
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007140063236
Sonepar Artikelnummer
121227128
Hersteller Artikelnummer
211060K
Hersteller Typ
HAB-Ø6,0x110,0x50,0mm
Hersteller Artikel Nr.:
211060K
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.039 kg
Höhere Lebensdauer in Beton und auf Armierung dank stabilisierter Kopfgeometrie und abgerundeten Schneidkanten. Patentiertes 2-Schneiden-Design nach dem Bionic-Prinzip. Innovatives Twinmax- 3D Wendelprofil ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderung des Deutschen Instituts für Bautechnik. (DiBt). Durchmesser 6,0 mm Gesamtlänge 110,0 mm Spirallänge 50,0 mm


